Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortiment (für 1 Schublade 78×36 E) für Schubladen-Fronthöhe, 200 mm, Anzahl der Teile: 4+7

Artikel-Nr.: 960480 4+7
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Teile Setpreis 11 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 960480 4+7
EAN / GTIN 4045197345493
Herstellernummer 960480 4+7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Schlitztrennwände sind auf die Mantelhöhen der Schubladen abgestimmt. Seitliche Schlitze im Abstand von 17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

Verwendung:

Zur Lagerung von Werkzeugen, Geräten, Kleinteilen usw.

Passend für:

Schubladen der Größe 78×36 E.
Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 1326×612 mm vollständig.

Inhalt:

Schlitztrennwand Nr. 960500: 4 St.
Trennblech (siehe Nr. 960540 − 960600): 4 St. Gr. 200; 3 St. Gr. 302