Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortiment (für 1 Schublade 54×27 E) für Schubladen-Fronthöhe, 50 mm, Anzahl der Teile: 8+22

Artikel-Nr.: 960372 8+22
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Teile Setpreis 30 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil gesamter Artikel
Material Stahlblech
Farbe blau

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 960372 8+22
EAN / GTIN 4045197373311
Herstellernummer 960372 8+22
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Schlitztrennwände sind auf die Mantelhöhen der Schubladen abgestimmt. Seitliche Schlitze im Abstand von 17 : 17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

Verwendung:

Zur Lagerung von Werkzeugen, Geräten, Kleinteilen usw.

Passend für:

Schubladen der Größe 54×27 E. Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 918×459 mm vollständig.

Inhalt:

Schlitztrennwand Nr. 960490: 8 St.
Trennblech (siehe Nr. 960540 − 960600): 22 St. Gr. 98