Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortiment (für 1 Schublade 36×36 E) für Schubladen-Fronthöhe, 300/400 mm, Anzahl der Teile: 2+4

Artikel-Nr.: 960360 2+4
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Teile Setpreis 6 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 960360 2+4
EAN / GTIN 4045197345264
Herstellernummer 960360 2+4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Provedení:

Příčky se štěrbinou jsou přizpůsobené výšce pláště zásuvek. Postranní drážky ve vzdálenosti 17:17 mm slouží k uložení dělicích plechů.
Jako popisky lze nasadit držáky na etikety (č. 960665) resp. nosiče čárových kódů (č. 960660). Dělicí příčka s drážkami brání posunování boxů.

Vhodné pro:

Zásuvky ve velikosti 36×36 E. Jedna sada zcela zaplní zásuvku s užitečnou plochou 612×612 mm.

Obsah:

Dělicí příčka s drážkami č. 960500: 2 ks
Plechová přepážka podle výšky čela od č. 960540 do 960600: 4 ks vel. 200