Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortiment (für 1 Schublade 27×36 E) für Schubladen-Fronthöhe, 75 mm, Anzahl der Teile: 5+11

Artikel-Nr.: 960200 5+11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Teile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil gesamter Artikel
Material Stahlblech
Farbe grau

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 960200 5+11
EAN / GTIN 4045197344762
Herstellernummer 960200 5+11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Schlitztrennwände sind auf die Mantelhöhen der Schubladen abgestimmt. Seitliche Schlitze im Abstand von 17:17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

Verwendung:

Zur Lagerung von Werkzeugen, Geräten, Kleinteilen usw.

Passend für:

Schubladen der Größe 27×36 E sowie 36×27 E. Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 459×612 mm vollständig.

Inhalt:

Schlitztrennwand Nr. 960500: 5 St.
Trennblech Nr. 960550 − 960590: 7 St. Gr. 64;
4 St. Gr. 81