Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Garderobenschrank mit Drehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 8

Artikel-Nr.: 958735 8

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Abteile Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Türöffnungswinkel: 225
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Türöffnungswinkel 225 Grad
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 1.850 mm
Breite 800 mm
Tiefe 520 mm
je Abteil Nutzhöhe 370 mm
je Abteil Nutzbreite 342 mm
je Abteil Nutztiefe 472 mm
Anzahl Abteile 8
für Vorhängeschloss ja
für Vorhängeschloss mit Bügel-⌀ bis 6 mm
Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
Unterbau Ausführung Aluminium-Füße
Schrägdach nein
Lüftungsschlitze Rückwand ja
Sonderlackierung möglich ja
Namensschild ja
Gewicht 76 kg
Schloss Ausführung Drehriegelverschluss
Norm DIN 4547
Produktart Fächerschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 958735 8
EAN / GTIN 4045197292841
Herstellernummer 958735 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Füße aus 2 mm starkem Aluminiumblech. Rückwände mit Lüftungsschlitzen, Türen mit Handtuchhalter und Namensschild. Der Türanschlag kann mit wenigen Handgriffen von rechts auf links umgebaut werden.
Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Optional mit Sockelblende. Fragen Sie uns an.