Ausführung:
Schrankkorpus aus 1,75 mm und Auszüge aus 1,25 mm starkem Qualitätsfeinblech. Die Auszüge sind freitragend und mit einer Einzelauszugsicherung ausgestattet (es kann immer nur 1 Auszug geöffnet werden). Die feuerverzinkten Rahmen in den Auszügen sind seitlich im 37-mm-Raster gelocht zur Aufnahme von Werkzeugträgern, Fachbodenwannen und Lochwänden. Die Vertikalschränke sind für Boden- bzw. Wandbefestigung vorbereitet und müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden. Die Schränke verfügen über eine Zentralschließung mit Stiftzylinderschloss in einem Schiebegriff integriert.
Sonderzubehör:
Die Vertikalauszüge können bestückt werden mit Fachbodenwannen Nr.
958620, Lochwänden Nr.
958625 und Werkzeugträgern Nr.
970110 /
970130.
Lackierung:
Korpus lichtgrau RAL 7035, Auszüge signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.
Hinweis:
Bei einer Vertikalauszugsbreite von 315 mm können 2 Träger nebeneinander montiert werden.