Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Vertikalschrank, Anzahl Auszüge: 2

Artikel-Nr.: 958610 2

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Auszüge Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 958610 2
EAN / GTIN 4045197292605
Herstellernummer 958610 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schrankkorpus aus 1,75 mm und Auszüge aus 1,25 mm starkem Qualitätsfeinblech. Die Auszüge sind freitragend und mit einer Einzelauszugsicherung ausgestattet (es kann immer nur 1 Auszug geöffnet werden). Die feuerverzinkten Rahmen in den Auszügen sind seitlich im 37-mm-Raster gelocht zur Aufnahme von Werkzeugträgern, Fachbodenwannen und Lochwänden. Die Vertikalschränke sind für Boden- bzw. Wandbefestigung vorbereitet und müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden. Die Schränke verfügen über eine Zentralschließung mit Stiftzylinderschloss in einem Schiebegriff integriert.

Sonderzubehör:

Die Vertikalauszüge können bestückt werden mit Fachbodenwannen Nr. 958620, Lochwänden Nr. 958625 und Werkzeugträgern Nr. 970110 / 970130.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Auszüge signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei einer Vertikalauszugsbreite von 315 mm können 2 Träger nebeneinander montiert werden.