Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schwerlastschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Breite mm / Modell: 2048/F

Artikel-Nr.: 958520 2048/F

Variante und Stückzahl wählen

Breite mm / Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 958520 2048/F
Herstellernummer 958520 2048/F
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Seitenwände durch integrierte Säulen verstärkt. Aufnahme von Fachböden im 20-mm-Raster möglich.
Alle Türen mit Sicherheitskantungen und an der Innenseite verstärkt. Schiebetüren laufen geräuscharm auf kugelgelagerten Rollen. Alle Modelle mit Türen durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.
Fachböden aus verzinktem Stahlblech, verstärkte Ausführung für 200 kg Belastbarkeit.

Lackierung:

Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.