Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Power Station, Leistung: 1500W

Artikel-Nr.: 957650 1500

Variante und Stückzahl wählen

Leistung (W) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 957650 1500
EAN / GTIN 4260302417289
Herstellernummer TN3676
Hersteller/verantwortliche Person Batterium GmbH, Robert-Bosch-Straße 1, 71691 FREIBERG AM NECKAR, Deutschland, www.batterium.de

Beschreibung

Ausführung:

Mobile, leicht zu tragende Stromversorgung für GARANT GridLine fahrbare Werkbänke, GARANT Uni Line, etc. Vielfältige Anschlüsse für Endgeräte wie Laptops, Bildschirme, Smartphones, Kleinverbraucher. Sogar das Starten eines Autos ist möglich bei Batterieladestand von über 60% und entsprechendem Kabel (nicht im Lieferumfang). Lademöglichkeit über 230 V Netzsteckdose und DC-/Solar-Ladeanschluss oder über 12-Volt-Bordspannungssteckdose. LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat)-Lithiumbatterie mit Dauerleistung 1500 W und Maximalleistung von 3000 W. Mit integriertem Solarladeregler für das Laden per Solar bis 200 Wp bei 10 A. Mehr als 4000 Ladezyklen möglich bei 80% DoD.
Batteriekapazität: 1497 Wh
Wechselstromausgang: 2 × 230 V, 50 Hz, reine Sinuswelle.
Gleichstromausgänge: 4 × USB-Port, 1 × USB-C-Port, 2 × DC-Ausgang, 1 × Bordspannungssteckdose ( 12 V).
Kapazität (AH): 58,5 Ah (25,6 V)
Anschlüsse: EC5 (für JumpStarter-Kabel)

Passend für:

GridLine fahrbare elektrisch höhenverstellbare Werkbank, GARANT Uni Line Wall und GARANT Uni Line Tower, Computerpult, INFO Point.