Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schublade mit Vollauszug passend für Schrankbreite 1000 mm, Fronthöhe: 160mm

Artikel-Nr.: 957026 160

Variante und Stückzahl wählen

Fronthöhe (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 60
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 60 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Breite×Tiefe in E 50×26 E
Breite in E 50E
Tiefe in E 26E
Fronthöhe 160 mm
Nutzhöhe 146 mm
Nutzbreite 850 mm
Nutztiefe 445 mm
Mantelhöhe 142 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung nein
passend für Systemschrank Gr. 1000, 2000
Gewicht 11,7 kg
Produktart Schublade

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 957026 160
Herstellernummer 957026 160
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Teleskopführung 100 % Vollauszug. Boden und Innenseite umlaufend geschlitzt (Teilung 17 mm). Zur vielfältigen Unterteilung. Schubladenfront mit Alu-Griffleiste.

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei einer Bestückung von Systemschränken Nr. 956000956785 komplett mit Schubladen ziehen Sie bitte 40 mm als Spiel für den Einbau von der Nutzhöhe des Schrankes ab.