GARANT easyFix Kunststoffdübel- und Schrauben-Set, Typ: 4

Artikel-Nr.: 955824 4
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 8 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tiefe 12 mm
Schrauben-⌀ 5 mm
Schraubenlänge 20 mm
Produktart Befestigungsmaterial

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955824 4
EAN / GTIN 406240667025
Herstellernummer 955824 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffdübel zur Befestigung an Lochwänden. Lochwand wird beim Befestigen nicht beschädigt, Dübel kann rückstandsfrei wieder entfernt werden. Individuelle Anschraubmöglichkeiten: Befestigung von nicht-lochwandkompatiblen Gegenständen möglich. Auflagefläche des Dübels: 1G×1G.

Lieferumfang:

Set zu 4 Stück mit 4 Schrauben