GARANT easyFix Gewindebohrerhalter, für metrische Gewinde M: 3-12

Artikel-Nr.: 955730 3-12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für metrische Gewinde M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 76 mm
Breite 220 mm
Tiefe 74 mm
Produktart Gewindebohrerhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955730 3-12
EAN / GTIN 4062406197780
Herstellernummer 955730 3-12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Übersichtliche Lagerung von 21 Hand-Gewindebohrern und einem Windeisen in 2 Reihen. Besonders geeignet für Lehrwerkstatt. Mit Größenangaben. Auch stehend auf einer Arbeitsplatte verwendbar.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.