GARANT easyFix Steckschlüsselhalter bestückt, Aufnahmen: 1/2Zoll

Artikel-Nr.: 955680 1/2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Aufnahmen (Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Aufnahmen 16
passend für Steckschlüssel 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüsselhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955680 1/2
EAN / GTIN 4062406212209
Herstellernummer 955680 1/2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Steckschlüsselhalter Grundeinheit bestückt mit Steckschlüssel-Aufnahmen.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.