• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verschlussspanner horizontal mit rotem Handgriff

Artikel-Nr.: 95562
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 95562
EAN / GTIN 4020772095567
Herstellernummer 95562
L-Nummer L30100 226
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verschlussspanner horizontal mit rotem Handgriff, nicht rostender Stahl, poliert.
Niete in gefetteten Lagerbuchsen laufend.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit Gegenhalter.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Merkmal:

  • Größe: 4
  • F1: 7,0 kN
  • Gewicht: 810 g
  • Größe: 4
  • B min.: 66,0
  • B max.: 130
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min.: 59,0
  • E max.: 123
  • H: 26
  • H1: 94,5
  • H2: 171
  • K: 9,5
  • L min.: 212
  • L max.: 276
  • L1: 114
  • M: 35,0-46,0
  • N: 64,5
  • P: 53,5