GARANT easyFix Werkzeughalter 90°, ⌀ 6 mm, Nutztiefe: 30mm

Artikel-Nr.: 955560 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,19 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    3,49 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 049 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutztiefe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Nutzhöhe 18 mm
Nutztiefe 30 mm
Stahldraht-⌀ 6 mm
Material Grundplatte Kunststoff
Material Draht Stahl
Grundplatten-Art einfach
Hakenform Einzelhaken 90°
Produktart Lochwandhaken

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955560 30
EAN / GTIN 4062406195809
Herstellernummer 955560 30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.