Ring-Maulschlüssel-Satz, Anzahl der Werkzeuge: 10

Artikel-Nr.: 955120 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10 St.
Breite Schaumstoff 383 mm
Farbton, schwarz Anthrazitgrau; Grau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Deckschicht
beschriebenes Teil, Grau Kontrastschicht
Tiefe Schaumstoff 115 mm
Höhe Schaumstoff 30 mm
Herstellerbezeichnung Ring-Maulschlüssel-Satz, Anzahl der Werkzeuge: 10
Verpackung Schaumstoff / Hartschaum
Farbe grau; schwarz
Anzahl Werkzeuge 10
Set/ Satz ja
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955120 10
EAN / GTIN 4062406157951
Herstellernummer 955120 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955120: 1 St.
GARANT Ring-Maulschlüssel Nr. 613600 Gr. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 16; 17; 19: je 1 St.