Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

System-Regalschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe mm / Typ: 2000/F

Artikel-Nr.: 954756 2000/F
2000/F

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954756 2000/F
Herstellernummer 954756 2000/F
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufnahme von Fachböden im 20-mm-Raster möglich. Türen an der Innenseite verstärkt und durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.
Flügeltürschrank mit Vollblech-Flügeltüren, mit Fachböden und Sichtlagerkästen bestückt.
Fachböden Nr. 954752 Gr. 1000: 65 kg Tragfähigkeit.
Fachböden Nr. 957000 Gr. 1000: 100 kg Tragfähigkeit.
Mit Fachböden und Sichtlagerkästen bestückt, siehe Tabelle im Katalog.

Bestückung:

Anzahl Lagerkästen: 36 St. 963321_SB6; 51 St. 963321_SB5; 18 St. 963321_SB4; 16 St. 963321_SB3Z

Lieferumfang:

System-Regalschrank 550 mm tief; 6 × Fachboden Nr. 954752 Gr. 1000; 3 × Fachboden Nr. 957000 Gr. 1000; 36 × Lagerkasten Nr. 963321 Gr. SB6; 51 × Lagerkasten Nr. 963321 Nr. SB5; 18 × Lagerkasten Nr. 963321 Gr. SB$; 16 × Lagerkasten Nr. 963321 Gr. SB3Z.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Tragfähigkeit pro Türe: 8 kg.

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb