Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Wandhängeschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Typ: 500/F

Artikel-Nr.: 954711 500/F

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954711 500/F
Herstellernummer 954711 500/F
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufnahme von Fachböden im 20-mm-Raster möglich. Rückwand mit □ 9×9 mm-Lochung im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Haken und Haltern. Verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss. Auf Wunsch auch mit geschlossener Rückwand lieferbar.
Der Flügeltürschrank ist ausgestattet mit Sichtfenster-Flügeltüren.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial. Unterschiedliche Wände können unterschiedliches Befestigungsmaterial erfordern. Dies sollte vor Einsatz kundenseitig geklärt werden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Schränke mit Flügeltüren bieten Platz für Ordner. Bei Schränken mit Schiebetüren ist die Tiefe für Ordner nicht ausreichend (Ausnahme: Nr. 954716 und 954717). Bestückung mit Sichtlagerkästen Nr. 961510 ist möglich. Einzelne Fachböden und Stufenfachböden siehe Nr. 954752.