Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Wandhängeschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Typ: 1500/F

Artikel-Nr.: 954702 1500/F

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954702 1500/F
Herstellernummer 954702 1500/F
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufnahme von Fachböden im 20-mm-Raster möglich. Rückwand mit □ 9×9 mm-Lochung im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Haken und Haltern. Verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss. Auf Wunsch auch mit geschlossener Rückwand lieferbar.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial. Unterschiedliche Wände können unterschiedliches Befestigungsmaterial erfordern. Dies sollte vor Einsatz kundenseitig geklärt werden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Schränke mit Flügeltüren bieten Platz für Ordner. Bei Schränken mit Schiebetüren ist die Tiefe für Ordner nicht ausreichend (Ausnahme: Nr. 954716 und 954717). Bestückung mit Sichtlagerkästen Nr. 961510 ist möglich. Einzelne Fachböden und Stufenfachböden siehe Nr. 954752.

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit