{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung |
Präzisions-Sicherungsringzangen-Satz außen
|
|
| Anzahl enthaltenen Teile |
8 St.
|
|
| Höhe gesamt |
75 mm
|
|
| Breite gesamt |
200 mm
|
|
| Länge gesamt |
500 mm
|
|
| Art der Aufbewahrung |
Hartschaumeinlage
|
|
| Breite Schaumstoff B |
200 mm
|
|
| Tiefe Schaumstoff T |
500 mm
|
|
| Höhe Schaumstoff H |
30 mm
|
|
| Schaum vorgelasert |
ja
|
|
| Anzahl Aussparungen für Werkzeuge |
8 St.
|
|
| kleinste geeignete Schubladen Fronthöhe |
75 mm
|
|
| Herstellerspezifische Einheit |
G
|
|
| Breite in G |
8
|
|
| Tiefe in G |
20
|
|
| Schaumstoff Material |
Polyethylen (PE)
|
|
| Gewicht gesamt |
1,379 kg
|
|
| Mobilität |
+: eher für stationären Einsatz geeignet
|
|
| Energieversorgung |
keine Energieversorgung
|
|
| Produktart |
Werkzeug-Sortiment
|
| Artikelnummer | 954220 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406157616 | |
| Herstellernummer | 954220 8 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |