Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Laptop-Schrank, Anzahl Fächer / Typ: 7/DE

Artikel-Nr.: 953530 7/DE
7/DE

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Fächer / Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953530 7/DE
Herstellernummer 953530 7/DE
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Laptop- / Handyschrank mit 7 einzeln verschließbaren Fächern. Je Fach ist ein 240 V Schuko-Stecker und ein USB-Anschluss zum Laden von Smartphones, Tablets etc. vorhanden. Auf der Rückseite befindet sich der Stromanschluss mit 1,5 m langem Kabel.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Fächer-Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.