Steck-Trennwände, Breite 5G, passend für Schubladen-Fronthöhe: 75mm

Artikel-Nr.: 951751 75
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,38 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    1,15 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 773 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schubladen-Fronthöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 50 mm
Breite 125 mm
Breite in G 5
passend für Schubladen Fronthöhe 75 mm
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951751 75
EAN / GTIN 4062406136970
Herstellernummer 951751 75
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Trennwände aus Kunststoff zum Einstecken in die Schlitztrennleisten, zur weiteren Unterteilung der Schubladen.

Passend für:

Alle Schlitztrennleisten aus Kunststoff. Achten Sie auf die passende Schubladen-Fronthöhe!

Hinweis:

Nutzbreite der Steck-Trennwände = Breite -12 mm. Beispiel Nr. 951751, Breite 5G: Nutzbreite = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
GridLine Steck-Trennwände in den Breiten 3G, 5G, 7G können in Schubladen der Abmessung 46×24G und 56×24G nicht verwendet werden, da die Stanzungen in diesen Schubladen im 50-mm bzw. 2G-Raster angebracht sind.