Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Office Station Unterbau, Flügeltür mit Druckerklappe, 36×36 E

Artikel-Nr.: 951715

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951715
Herstellernummer 951715
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Fertigungsnahe Anlaufstelle zum Informieren, Prüfen und Dokumentieren. Rechnergehäuse mit abschließbarer Flügeltür mit Druckerklappe. Werkzeugschrankgehäuse mit rollengeführten Vollauszugschubladen (75 kg Tragfähigkeit) mit Hängeregistratureinsätzen. Aufsatzschrank mit abschließbarem Kunststoff-Rollladen und folgender Ausstattung:
  • Integrierte Beleuchtung mit LED-Technologie.
  • Ein-/Aus-Schalter für die Beleuchtung.
  • 5 Schuko-Steckdosen.
  • 2 Fachböden, höhenverstellbar im 25-mm-Raster. Nutzbreite 1385 mm, Nutztiefe 300 mm.
  • Ausziehbare Arbeitsplatte (Melaminholz) mit rückseitigem Abrollrand mit Verriegelung in Endposition. Stärke 29 mm. Auszug 150 mm.
  • Integrierter Kabelschacht und Kabeldurchführungen.
  • Anschlusskabel 7 m Länge.
  • Flügeltürschrank mit Auszugboden Nutzbreite 580 mm, Nutztiefe 480 mm.
  • Lüfter mit Filter.
  • Im Flügeltürschrank 3-fach Steckerleiste 250 V / 16 A mit Ein-/Aus-Schalter.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.