Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Computer-Arbeitsstation mit Druckerklappe, fahrbar, Typ: DE

Artikel-Nr.: 951626 DE

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951626 DE
Herstellernummer 951626 DE
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

TFT-Monitorgehäuse für Flachbildschirme, abschließbar, mit festem Fachboden. Selbsthaltende, stufenlos verstellbare Hubtüre mit Polycarbonat-Scheibe. Rechnergehäuse mit Lüfter und verstellbarem, verzinkten Fachboden und Ablageplatte aus Buche-Multiplex.
Mit Fahreinheit bestehend aus 2 Bock- und 2 elektrisch leitfähigen Lenk- / Stopp-Rollen ⌀ 125 mm und Schiebegriff.

Funktion:

IP41: Es besteht Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser und gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Die fest eingebaute elektrische Installation umfasst 6fach-Steckerleiste (250 V/16 A mit EIN-/AUS-Schalter), Anschlusskabel 1,2 m.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schublade signalblau RAL 5005, pulverbeschichtet.