Schlitz-Randleisten Set 2-teilig Tiefe 24G, passend für Schubladen-Fronthöhe: 75mm

Artikel-Nr.: 951580 75
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 151 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schubladen-Fronthöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 50 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 75 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 600 mm
passend für Schubladen Nutztiefe in G 24
Produktart Schlitztrennleiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951580 75
EAN / GTIN 4062406136253
Herstellernummer 951580 75
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schlitz-Randleisten aus Kunststoff zur Unterteilung der Schubladen. Randleisten sind nötig, wenn Trennwände bis zum Rand der Schublade gesteckt werden. Ein Set ausreichend für eine Schublade.

Passend für:

Schubladen Nutztiefe 24G.