Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Computer-Arbeitsstation mit Druckerklappe, Typ: DE

Artikel-Nr.: 951503 DE

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951503 DE
Herstellernummer 951503 DE
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

TFT-Monitorgehäuse für Flachbildschirme mit festem Fachboden. Rechnergehäuse mit Lüfter an der Rückwand und einem verstellbaren Fachboden. Abschließbare Tastaturschublade mit Handballenauflage aus Holz, in 3 Stufen höhenverstellbar.

Funktion:

IP41: Es besteht Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser und gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

6fach Steckerleiste (250V/16A mit EIN-/AUS- Schalter). Anschlusskabel 1,2 m.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladen signalblau RAL 5005, pulverbeschichtet.