Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Computer-Terminal mit Druckerklappe, Typ: IT

Artikel-Nr.: 951501 IT

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951501 IT
Herstellernummer 951501 IT
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Monitorgehäuse mit Lüfter für Röhrenmonitore bis 19 Zoll, mit höhenverstellbarem, verzinktem Fachboden. Flügeltür mit Polycarbonat-Scheibe, abschließbar.
Tastaturschublade rastet in Endstellung ein. 3fach höhenverstellbar im 60-mm-Raster (1058 / 1118 / 1178 mm), abschließbar, mit Handballenauflage aus Holz und Zugentlastung.
Rechnergehäuse mit Lüfter und 1 höhenverstellbaren, verzinkten Fachboden und Kabeldurchführungen für saubere Kabelverlegung. Alle Schlösser sind gleichschließend.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfront signalblau RAL 5005, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Der Computerarbeitsplatz ist kompatibel zu den Systemschränken Nr. 956000 − 956785 und kann beliebig mit diesen kombiniert werden.