• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PVC-Abdeckung für Griffleisten Set 10-teilig, Schubladen-Nutzbreite in G: 46

Artikel-Nr.: 951032 46
Setpreis 10 Stück (2,01 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Nutzbreite in G Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GridLine
Herstellerbezeichnung PVC-Abdeckung für Griffleisten
Farbe transparent
Länge 1 185 mm
Breite 22 mm
Produktart Abdeckung
Form eckig
Material Kunststoff
Inhalt 10 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951032 46
EAN / GTIN 4062406305031
Herstellernummer 951032 46
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Durchsichtige PVC-Abdeckung für Griffleisten.

Passend für:

Griffleisten der GridLine Schubladen.

Lieferumfang:

Set à 10 Stück.