{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material | Messing | |
| mit Schlüssel | ja | |
| Anzahl Schlüssel | 2 | |
| Anzahl Schlösser | 1 | |
| Bauart Schloss | Stiftzylinderschloss | |
| Lieferung ohne Steckeinsatz | nein | |
| Art der Schließung | gleichschließend | |
| Teil einer Schließanlage | nein | |
| Hauptschlüssel | nein | |
| HO-Schließsystem | ja | |
| Anzahl Stiftzuhaltungen | 5 | |
| für Betriebseinrichtung ab Baujahr | 07/2000 | |
| Produktart | Schließ-Steckeinsatz |
| Artikelnummer | 950050 025 | |
| EAN / GTIN | 2050002012806 | |
| Herstellernummer | 500601 637790 0001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de |