{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 0,9 mm | |
| Türöffnungswinkel | 250 Grad | |
| Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| IP-Schutzart | IP 41 | |
| Höhe | 1.020 mm | |
| Breite | 750 mm | |
| Tiefe | 500 mm | |
| Breite in G | 30 | |
| Tiefe in G | 20 | |
| Unterbau Nutzhöhe | 645 mm | |
| Unterbau Nutzbreite | 700 mm | |
| Abmessung Druckerklappe | 236×290 mm | |
| Steckertyp Eingang | K | |
| Nennspannung | 250 V | |
| Ein-/Aus-Schalter | ja | |
| Gewicht | 69 kg | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Produktart | Computer-Arbeitsstation |
| Artikelnummer | 948132 DK | |
| EAN / GTIN | 4062406074074 | |
| Herstellernummer | 948132 DK | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |