• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verschlussspanner

Artikel-Nr.: 94680
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 94680
EAN / GTIN 4020772094683
Herstellernummer 94680
L-Nummer L30100 277
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verschlussspanner, für zylindrische Befestigungsflächen.
Verzinkt und passiviert. Einsatzgehärtete, gefettete, durchgehende Lagerbuchsen. Niete aus nicht rostendem Stahl. Haken und Spannhülse vergütet. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff. Befestigung mittels Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912).

Merkmal:

  • Größe: 3
  • F1: 3 kN
  • Verstellweg: 22 mm
  • Gewicht: 270 g