Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Flügeltüren-Satz, Feldbreite 78 E, Höhe inklusive Rahmen: 1000mm

Artikel-Nr.: 946620 1000

Variante und Stückzahl wählen

Höhe inklusive Rahmen (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 946620 1000
EAN / GTIN 4045197176813
Herstellernummer 946620 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Türen sind an den Innenseiten verstärkt, verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss. Der Vorbausatz besteht aus 2 Flügeltüren, 2 Seitenschienen und 2 Anschlagleisten. Die Felder hinter den Flügeltüren können mit Fachböden, Schubladen und Auszugböden bestückt werden.

Lackierung:

Rahmen lichtgrau RAL 7035,
Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Türen können in Zwischenhöhen geliefert werden. Preis auf Anfrage.