Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zentralverschluss für Sonderhöhen

Artikel-Nr.: 946425

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 946425
EAN / GTIN 4045197611680
Herstellernummer 946425
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Bestehend aus Blende mit Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und Schließgestänge komplett für Fachböden Nr. 946100 − 6120 bei Feldtiefe 36 E, komplett für Fachböden Nr. 946122, 946124 bei Feldtiefe 27 E.

Hinweis:

  • Bei Verwendung von Schubladen/Auszugsböden ist ein Zentralverschluss notwendig, da dies als Einzelauszugssperre dient.
  • Der Zentralverschluss kann nicht nachträglich eingebaut werden.
  • Bei Bestellung bitten wir um eine Skizze über die gewünschte Regalzusammenstellung.
  • Maximale Schließstangenhöhe 1900 mm.