Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Laptop-Schrank, Anzahl Fächer / Typ: 7/DE

Artikel-Nr.: 944520 7/DE
7/DE

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Fächer / Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 944520 7/DE
EAN / GTIN 4062406074142
Herstellernummer 944520 7/DE
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Laptop- / Handyschrank mit 7 einzeln verschließbaren Fächern. Je Fach ist ein 230 V AC Anschluss mit Steckdose Typ F und ein USB-Typ A zum Laden von Smartphones, Tablets etc. vorhanden. Auf der Rückseite befindet sich der Stromanschluss mit 1,5 m langem Kabel, Stecker deutsche Ausführung Typ F.

Norm:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Fächer-Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Mit Steckdosen Typ F.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.