Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkzeugschrankgehäuse ohne Schubladen, Schrank-Nutzhöhe: 700mm

Artikel-Nr.: 943801 700

Variante und Stückzahl wählen

Schrank-Nutzhöhe (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 943801 700
Herstellernummer 943801 700
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme von Schubladen im 25-mm-Raster. Schrank zentral verschließbar. Die Blende mit Stiftzylinderschloss ermöglicht ein Umrüsten auf weitere GARANT-Schließsysteme. Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Passend für:

Schubladen Nr. 943811 und 943821.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Bei der Bestückung der Schrankgehäuse mit Schubladen ist zu beachten, dass die Summe der einzelnen Fronthöhen die Schranknutzhöhe ergibt.
  • Einteilungsmaterial-Sortimente für komplette Schubladen finden Sie unter Nr. 960515.

Services & Produktberater