Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Beistellschrank mit 3 Schubladen und 1 Fachboden

Artikel-Nr.: 942951

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 942951
EAN / GTIN 4045197377685
Herstellernummer 942951
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit 3 Schubladen, verschließbar über Zentralverschluss. Darunter ein Fach, abschließbar mit einer Tür, mit Zwischenboden, im 25-mm-Raster verstellbar. Einbau von Zusatz-Fachböden ist möglich. Tür separat zu verschließen durch Schiebegriff mit Schloss. Schrankkörper ähnlich Nr. 942906. Vollauszug-Schubladen wie Nr. 942931. Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen und Tür signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.