Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Montagewagen, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 710/0

Artikel-Nr.: 942835 710/0

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Anzahl Schubladen Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Breite×Tiefe in E 27×27 E
Höhe 710 mm
Breite 565 mm
Tiefe 572 mm
Breite in E 27 E
Tiefe in E 27 E
Nutzhöhe 450 mm
Nutzhöhe für Schubladen 450 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 100 mm
mit Abrollrand ja
Anzahl Schubladen 0
maximale Tragfähigkeit 600 kg
Material Ablage mit Rillengummi
Ausführung fahrbar; zur Selbstbestückung
Abrollrand Ausführung 3-seitig
Schiebegriff ja
Platzierung Schiebegriff Vorderseite
Gewicht 44 kg
Produktart Montagewagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 942835 710/0
EAN / GTIN 4045197773913
Herstellernummer 942835 710/0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen ⌀ 100 mm, feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2 Stoßgriffen. Verschließbar über Zentralverschluss. Vollauszug-Schubladen wie unter Nr. 942823 beschrieben, zusätzlich mit Einzelentriegelung − verhindert Öffnen der Schubladen während des Transportes.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Wird in Kombination mit Schubladenbestückung aus Nr. 942823 automatisch mit Schubladen-Einzelentriegelung geliefert.