{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 1 mm | |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1.600 kg | |
| Türöffnungswinkel | 250 Grad | |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Höhe | 2.000 mm | |
| Breite | 1.000 mm | |
| Tiefe | 700 mm | |
| Breite in G | 40 | |
| Tiefe in G | 28 | |
| Nutzhöhe | 1845 mm | |
| Ausführung | zur Selbstbestückung | |
| Schrank Bauart | Basisschrank | |
| Schrank-Fronten | Sichtfenster-Flügeltür | |
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
| ComfortClose | nein | |
| Griff Positionierung | mitte | |
| Gewicht | 119 kg | |
| Produktart | Schwerlastschrank |
| Artikelnummer | 942824 2000 | |
| Herstellernummer | 942824 2000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |