• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwerlastfachboden, für Schrank- / Abteilbreite in G: 30

Artikel-Nr.: 942610 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schrank- / Abteilbreite in G Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 200
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 200 kg
Material verzinkt
Breite 700 mm
Tiefe 625 mm
Stärke 40 mm
Einsatzbereich Schwerlastschrank
Produktart Fachboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 942610 30
EAN / GTIN 4062406135959
Herstellernummer 942610 30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Fachböden aus verzinktem Stahlblech, verstärkte Ausführung für 200 kg Belastbarkeit.

Passend für:

Schränke Nr. 942301942367, Nr. 942701942767, Nr. 942801942867.

Lieferumfang:

Fachboden mit Trägern.

Hinweis:

Gr. 30 und Gr. 40 passend für Schränke mit der Breite 60G und 80G, da diese 2 Abteile haben.
Gesamttragfähigkeit des Schrankes beachten.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schrank zwingend gegen Kippen sichern.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Keine entzündlichen oder chemischen Flüssigkeiten lagern.
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.