• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Großraum-Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 1000mm

Artikel-Nr.: 941021 1000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
Türöffnungswinkel 250 Grad
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 1.000 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 700 mm
Breite in G 40
Tiefe in G 28
Nutzhöhe 845 mm
Anzahl Fachboden 1
Schrank Bauart Basisschrank
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
ComfortClose nein
Griff Positionierung oben
Gewicht 81 kg
Produktart Großraumschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 941021 1000
EAN / GTIN 4062406071486
Herstellernummer 941021 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Hälfte.
Der Flügeltürschrank ist ausgestattet mit Vollblech-Flügeltüren.
Bestückter Schrank in 40×28G.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraumschränken siehe Nr. 942530942583 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schrank zwingend gegen Kippen sichern.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Keine entzündlichen oder chemischen Flüssigkeiten lagern.
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.