• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Großraum-Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 2000mm

Artikel-Nr.: 941001 2000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
beschriebenes Teil Korpus; Türen
Materialstärke 0,9 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Korpus
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Türen
Serie GridLine
Güte- und Prüfsiegel Geprüfte Sicherheit
Material Stahlblech
Farbe grau; grau
mit Tür ja
Anzahl Tür gesamt 2 St.
Tür-Bauart Flügeltür/Drehtür
Türanschlag rechts und links
Türöffnungswinkel 250 Grad
Tür-Fronten mit Vollblech
mit Schubladen nein
Korpus Nutzhöhe Hn 1 845 mm
Fach- / Abteilbeschreibung 1
Anzahl Abteile gesamt 1 St.
Abteil Nutzhöhe Hn 1 845 mm
Farbauswahl GARANT Farben
Bestückt mit Fachboden ja
Anzahl Fachboden je Abteil 4 St.
Fachbodentyp Fachboden
Fachboden Montage Fachboden höhenverstellbar
Höhenverstellung der Einbauten möglich ja
Höhenverstellung im Raster 25 mm
abschließbar ja
Schloss-Bauart Stiftzylinderschloss
Schließsystem umrüstbar ja
Korpus Breite in G 30
Korpus Tiefe in G 28
Tragfähigkeit 1 000 kg; 100 kg
Tragfähigkeit flächenverteilt ja
beschriebenes Teil Schrankgehäuse innen; Fachboden
Produktart Basisschrank
Gewicht 128 kg
Aufstell- und Einbausituation Grundelement
Einsatzbereich Werkstatt
Konfiguration Konfiguriert
Breite gesamt Bg 750 mm
Tiefe gesamt Tg 700 mm
Höhe gesamt Hg 2 000 mm
Herstellerspezifische Einheit Korpus G
Angabe Tragfähigkeit 1; 2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 941001 2000
EAN / GTIN 4062406071431
Herstellernummer 941001 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Hälfte.
Der Flügeltürschrank ist ausgestattet mit Vollblech-Flügeltüren.
Bestückter Schrank in 30×28G.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraumschränken siehe Nr. 942530 – 942583 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schrank zwingend gegen Kippen sichern.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Keine entzündlichen oder chemischen Flüssigkeiten lagern.
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.