• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fachboden 200 kg, für Schrank- / Abteilbreite in G: 50

Artikel-Nr.: 940590 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schrank- / Abteilbreite in G Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil gesamter Artikel
Materialstärke 0,9 mm
Beschichtung verzinkt
Material Stahlblech
Breite 1 200 mm
Tiefenverstellbar nein
Tiefe 425 mm
Höhe 40 mm
Einbauhöhe 125 mm
Herstellerspezifische Einheit G
Breite in G 50
Tragfähigkeit 200 kg
Produktart Fachboden
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 940590 50
EAN / GTIN 4062406134891
Herstellernummer 940590 50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Verzinkter Fachboden mit erhöhter Tragfähigkeit.

Passend für:

Schränke Nr. 940001940217, Nr. 940801940907.

Lieferumfang:

1 Paar Universalaufnahmen mit 2-teiligem Fachboden.

Hinweis:

Gr. 30 und Gr. 40 passend für Schränke mit der Breite 60G und 80G, da diese 2 Abteile haben.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schrank zwingend gegen Kippen sichern.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Keine entzündlichen oder chemischen Flüssigkeiten lagern.
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.