• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vertikalteiler-Set 5-teilig, Höhe: 100mm

Artikel-Nr.: 940555 100
Setpreis 5 Stück (14,04 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Anthrazitgrau
Material Stahlblech
Farbe grau
Anzahl 5 St.
Tiefe 412 mm
Höhe 100 mm
Inhalt Set
Produktart Trennwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 940555 100
EAN / GTIN 4062406071882
Herstellernummer 940555 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Für Fachböden Nr. 940552.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, nicht konfigurierbar, pulverbeschichtet.