{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Farbton, grau | Lichtgrau; Anthrazitgrau | |
| beschriebenes Teil, Lichtgrau | Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Schubladenfronten; Türen; Schubladenfronten; Türen | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | grau; grau | |
| Farbauswahl | GARANT Farben | |
| mit Tür | ja | |
| Anzahl Tür gesamt | 2 St. | |
| Tür-Bauart | Flügeltür/Drehtür | |
| Türanschlag | rechts und links | |
| Türöffnungswinkel | 250 Grad | |
| Tür-Fronten | mit Sichtfenster | |
| Türgriff-Form | Steggriff | |
| mit Schubladen | ja | |
| Anzahl Schubladen | 2 St. | |
| Schubladen-Fronthöhe | 125 mm | |
| Schrankbelüftung | nein | |
| Schloss-Bauart | Stiftzylinderschloss | |
| Schließsystem | Kein Schließsystem | |
| Schließsystem umrüstbar | ja | |
| Korpus Nutzbreite Bn | 950 mm | |
| Korpus Nutztiefe Tn | 425 mm | |
| Korpus Nutzhöhe Hn | 1 845 mm | |
| mit Lochwand-Raster | ja | |
| Loch-Form | quadratisch | |
| Loch-Breite | 9 mm | |
| Loch-Höhe | 9 mm | |
| Loch-Abstand | 37 mm | |
| Hoffmann Lochwand-Raster | ja | |
| Unterbau Ausführung | Füße | |
| mit Höhenausgleich | ja | |
| Korpus Breite in G | 40 | |
| Korpus Tiefe in G | 20 | |
| Tragfähigkeit | 1 000 kg; 100 kg; 75 kg | |
| Tragfähigkeit flächenverteilt | ja; ja; nein | |
| beschriebenes Teil | Schrankgehäuse innen; Fachboden; Schubladen/Auszugboden | |
| Produktart | Basisschrank | |
| Montageposition | Bodenbefestigung | |
| Gewicht | 142 kg | |
| Aufstell- und Einbausituation | Freistehender Schrank | |
| Einsatzbereich | Werkstatt | |
| Konfiguration | Konfiguriert | |
| Breite gesamt Bg | 1 000 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 500 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 2 000 mm | |
| Korpus Breite Br | 1 000 mm | |
| Korpus Tiefe Ti | 500 mm | |
| Korpus Höhe Ho | 2 000 mm | |
| Herstellerspezifische Einheit Korpus | G | |
| fahrbar | nein |
| Artikelnummer | 940104 2000-2 | |
| EAN / GTIN | 4062406561192 | |
| Herstellernummer | 940104 2000-2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |