• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsatzschrank mit Schublade, Vollblech-Flügeltüren, 16×16G, Höhe: 750mm

Artikel-Nr.: 940031 750
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
beschriebenes Teil gesamter Artikel
Materialstärke 0,9 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
Serie GridLine
beschriebenes Teil, Lichtgrau Korpus; Schubladenkorpus
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Schubladenfronten; Türen
Material Stahlblech
Farbe grau; grau
Farbauswahl GARANT Farben
mit Tür ja
Tür-Bauart Flügeltür/Drehtür
Türöffnungswinkel 250 Grad
Tür-Fronten mit Vollblech
Türgriff-Form Schiebegriff für Wagen
mit Schubladen ja
Anzahl Schubladen 1 St.
Schubladen-Fronthöhe 125 mm
Schrankbelüftung nein
Schloss-Bauart Stiftzylinderschloss
Schließsystem Hoffmann Schließsystem
Schließsystem umrüstbar ja
Korpus Nutzbreite Bn 450 mm
Korpus Nutztiefe Tn 425 mm
Korpus Nutzhöhe Hn 595 mm
Unterbau Ausführung Füße
Korpus Breite in G 20
Korpus Tiefe in G 20
Produktart Aufsatzschrank
Montageposition Bodenbefestigung
Gewicht 33 kg
Aufstell- und Einbausituation Aufsatzelement
Norm DIN EN 16122
Einsatzbereich Werkstatt
Konfiguration Konfiguriert
Breite gesamt Bg 500 mm
Tiefe gesamt Tg 500 mm
Höhe gesamt Hg 750 mm
Korpus Breite Br 500 mm
Korpus Tiefe Ti 500 mm
Korpus Höhe Ho 750 mm
Herstellerspezifische Einheit Korpus G

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 940031 750
EAN / GTIN 4062406067298
Herstellernummer 940031 750
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 20×20G, mit Schubladen 16×16G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.
Der Flügeltürschrank ist ausgestattet mit Vollblech-Flügeltüren.
Schubladen Fronthöhe 125 mm.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Schublade.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.
Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501940710 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schrank zwingend gegen Kippen sichern.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Keine entzündlichen oder chemischen Flüssigkeiten lagern.
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "GridLine" Alle ansehen