{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Materialstärke | 0,9 mm | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Farbton, grau | Lichtgrau; Anthrazitgrau | |
| beschriebenes Teil, Lichtgrau | Korpus | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Türen | |
| Güte- und Prüfsiegel | GS TÜV Rheinland | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | grau; grau | |
| Farbauswahl | Freie Auswahl | |
| mit Tür | ja | |
| Anzahl Tür gesamt | 2 St. | |
| Tür-Bauart | Flügeltür/Drehtür | |
| Türanschlag | rechts und links | |
| Türöffnungswinkel | 250 Grad | |
| Tür-Fronten | mit Sichtfenster | |
| Türgriff-Form | Schiebegriff für Wagen | |
| Schrankbelüftung | nein | |
| Schloss-Bauart | Stiftzylinderschloss | |
| Schließsystem | Kein Schließsystem | |
| Schließsystem umrüstbar | ja | |
| Korpus Nutzbreite Bn | 450 mm | |
| Korpus Nutztiefe Tn | 425 mm | |
| Korpus Nutzhöhe Hn | 595 mm | |
| Unterbau Ausführung | Füße | |
| mit Höhenausgleich | ja | |
| Korpus Breite in G | 20 | |
| Korpus Tiefe in G | 20 | |
| Produktart | Aufsatzschrank | |
| Montageposition | Bodenbefestigung | |
| Gewicht | 28 kg | |
| Aufstell- und Einbausituation | Aufsatzelement | |
| Norm | DIN EN 16122 | |
| Einsatzbereich | Werkstatt | |
| Konfiguration | Konfiguriert | |
| Breite gesamt Bg | 500 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 500 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 750 mm | |
| Korpus Breite Br | 500 mm | |
| Korpus Tiefe Ti | 500 mm | |
| Korpus Höhe Ho | 750 mm | |
| Herstellerspezifische Einheit Korpus | G | |
| fahrbar | nein |
| Artikelnummer | 940013 750 | |
| EAN / GTIN | 4062406067151 | |
| Herstellernummer | 940013 750 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |