• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückwand, Schublade Breite 26G, passend für Säulenrahmenhöhe: 2200mm

Artikel-Nr.: 935401 2200
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Säulenrahmenhöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035
beschriebenes Teil Rückwand
Materialstärke 1,2 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau
Herstellerbezeichnung Rückwand, Schublade Breite 26G
Material Stahlblech
Farbe grau
Höhe 2 200 mm
mit Ausschnitt nein
mit Lochwand nein
Produktart Verkleidung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 935401 2200
EAN / GTIN 4062406107802
Herstellernummer 935401 2200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zur Stabilisierung pro Regalfeld unbedingt erforderlich. Zum Einbau in Regale mit Tiefe 20G und 24G.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schubladenregale zum eigenständigen Kombinieren.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Ausreichende Tragfähigkeit des Bodens sicherstellen.
  • Montagegerechtes Fundament / Estrich erforderlich.
  • Stärke des Betonbodens mindestens 180 mm (Minimum 200 mm vom Rand).
  • Widerstand des Betons mindestens B25, obere Schicht 35 mm stark.
  • Alle Ständerrahmen des Regals mit mitgelieferten Bodenankern befestigen.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Regal und Fachböden nicht überladen.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Nicht auf Fachböden setzen oder stellen.