Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fahrbare Werkbank mit 4 Schubladen und 1 Flügeltür, Plattenlänge: 1100mm

Artikel-Nr.: 934650 1100
1100

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 934650 1100
EAN / GTIN 4045197483898
Herstellernummer 934650 1100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Rechte Seite mit 4 Schubladen. 1 Schublade 80 mm, 1×120 mm, 1×180 mm, 1×240 mm Fronthöhe, zentral verschließbar.
Linke Seite mit verstellbarem Zwischenboden und Tür aus Stahlblech, verschließbar.
  • Arbeitsplatte 30 mm stark, verzugsfest aus Buche-Multiplex, mit UV-Lack farblos lackiert.
  • Unterbau-Gehäuse aus Stahlblech, zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
  • Schubladen aus Stahlblech mit Alu-Griffleiste und Beschriftungsstreifen. − ausziehbar bis 90% −
  • Türe aus Stahlblech.
  • Stiftzylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, gleichschließend je Werkbank.

Fahrbare Werkbank mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (160 mm) mit Vollgummi-Laufbelag. Die Schubladen verriegeln automatisch, so dass beim Transport ein Öffnen verhindert wird. ⌀ 160 mm Vollgummi-Reifen, spurlos grau. Mit Feststellbremsen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (rechts): 80; 120; 180; 240 mm
Türhöhe (links): 620 mm
Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links): 1

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen und Tür signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.