Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Schublade, Fronthöhe: 180mm

Artikel-Nr.: 934194 180
180

Variante und Stückzahl wählen

Fronthöhe (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Farbauswahl: Korpus RAL 7035, Fronten RAL 5018, 7016, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
Farbauswahl Korpus RAL 7035, Fronten RAL 5018, 7016, 5005
Höhe 185 mm
Breite 590 mm
Tiefe 620 mm
Schubladen Fronthöhe 180 mm
Schubladen Nutzbreite 490 mm
Schubladen Nutztiefe 520 mm
Produktart Schublade

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 934194 180
Herstellernummer 934194 180
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit Leichtlaufrollen aus Delrin. Zur Montage unter Arbeitsplatten.

Lackierung:

Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten wahlweise in: RAL 5005 signalblau; RAL 5018 türkisblau; RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.