Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Sechseck-Werkbank, Modell: 250/7A

Artikel-Nr.: 933500 250/7A

Variante und Stückzahl wählen

Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933500 250/7A
Herstellernummer 933500 250/7A
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Modell 250/7A mit 6 Schubladen, Modell 250/7B mit 7 Schubladen je Block.
Schubladenblöcke aus Stahlblech. Zentralverschließbar durch Stiftzylinderschloss. Schubladen mit breiter Alu-Griffleiste und Beschriftungsstreifen, ausziehbar bis 90 %. Innenseite mit Schlitzleisten zur Schubladenunterteilung.
Modell 250/7T2 mit 2 Schubladen, Modell 250/7T3 mit 3 Schubladen und jeweils 1 Fach mit Türe je Block.
Arbeitsplatte 50 mm stark aus Buche-Multiplex, wasserfest verleimt. Mit UV-Lack farblos lackiert.

Ausführung - Bild:

Lieferung in Einzelteilen, Montage der Schubladengehäuse wahlweise rechts oder links möglich.
Auch mit schmalen Schubladengehäusen lieferbar. Preis auf Anfrage.

Bestückung:

pro Gehäuse Schubladen-Fronthöhe: 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen und Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Zubehör siehe Nr. 933910 − 933990, Einteilungsmaterial Nr. 960030 − 960180, Aqurado-Ordnungssystem Nr. 960900 − 961500. Alternativ können auch andere Schubladenblöcke, abweichende Schubladenbestückungen oder Sonder-Plattengrößen auf Anfrage geliefert werden.
Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.